Vodoinstalaterska kliješta, neiskreća 250 mm

Artikl br.: 759737 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Stezni raspon za šesterokute 40 mm
Stezni raspon za cijevi 1.1/2 col
Standard ISO 8976
Materijal bakar-berilij
bez iskrenja Da
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 759737 250
EAN / GTIN 7630027450033
Broj proizvođača EC2500B

Opis

Izvedba:

Specijalna Ampco legura, otporna na koroziju i antimagnetska.
S ručkama.

Standard:

ISO 8976

Materijal:

Bakar-berilij

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu