{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 6 mm | |
Širina ključa 2 | 7 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Duljina ključa L | 95 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | aluminij-bronca | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 759710 6X7 | |
EAN / GTIN | 7630027401172 | |
Broj proizvođača | AB0607A |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ, neiskreći 6X7 mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
19,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.581 dijelovi na zalihi
1,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 95 | 100 |
Širina ključa 1 | 6 | 6 |
Širina ključa 2 | 7 | 7 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | aluminij-bronca | Specijalni čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |