Drveni čekić 50 mm

Artikl br.: 756000 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina glave 100 mm
    ⌀ glave 50 mm
    Duljina drške 280 mm
    Težina 220 g
    Materijal drške Drvo jasena
    Vrsta proizvoda Čekić

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 756000 50
    EAN / GTIN 2050001006271

    Opis

    Izvedba:

    Glava čekića od bukovine s lagano zaobljenim tijelom. Metalni omotač spriječava rascijepavanje glave čekića. S drškom od jasenovine.

    Standard:

    slično kao DIN 7462 B

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu