Bestrzajni čekić s drškom od st. vlakana, ⌀ glave čekića: 40mm

Artikl br.: 755001 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SUPERCRAFT
⌀ glave čekića 40 mm
Serija SUPERCRAFT®
Duljina glave s umecima 115 mm
Ukupna duljina 365 mm
Težina 0,79 kg
Drška ergonomsko
Materijal umetka Najlon, bijeli, tvrdi
Materijal drške Dio od staklenih vlakana
bez trzaja Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 755001 40
EAN / GTIN 4030618312796
Broj proizvođača 3399.040

Opis

Izvedba:

Snažni čelični središnji dio s izmjenjivim umetcima od najlona visoke kvalitete otpornog na trošenje. Bestrzajan zahvaljujući čeličnim kuglicama u tijelu čekića.
Čvrsta, neklizajuća 3-komponentna ručka s jezgrom od stakloplastike.

Upotreba:

Za poravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenski umetak od najlona pogledajte pod br. 754910.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu