Bestrzajni čekić s drškom od čelične cijevi 40 mm

Artikl br.: 754900 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.206 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača SUPERCRAFT
    ⌀ glave čekića 40 mm
    Serija SUPERCRAFT®
    Duljina glave s umecima 115 mm
    Ukupna duljina 300 mm
    Težina 0,805 kg
    Materijal za kućišta Čelična cijev
    Materijal umetka Najlon, bijeli, tvrdi
    Materijal drške Čelična cijev
    Površina Prevlaka od praškastog laka
    bez trzaja Da
    Vrsta proizvoda Čekić

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 754900 40
    EAN / GTIN 4030618301707
    Broj proizvođača 3377.040

    Opis

    Izvedba:

    Snažni čelični središnji dio s izmjenjivim umetcima od najlona visoke kvalitete otpornog na trošenje. Bestrzajan zahvaljujući čeličnim kuglicama u tijelu čekića.
    Drška čelične cijevi s gumenom ručkom otpornom na ulje.

    Upotreba:

    Za poravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

    Zamjenski dio:

    Zamjenski umetak od najlona pogledajte pod br. 754910.