Mekani čekić s bakrenim umetcima Superglas-drška 40 mm

Artikl br.: 754820 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 40 mm
Serija PB 308 Cu
Duljina glave s umecima 121 mm
Duljina drške 335 mm
Ukupna duljina 380 mm
Težina 1,38 kg
Materijal za kućišta Čelik
Materijal umetka Bakar
Materijal drške Staklena vlakna
bez trzaja Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 754820 40
EAN / GTIN 7610733269662
Broj proizvođača 308.40 CU

Opis

Izvedba:

Snažni čelični srednji dio s konusom i dijelom za prihvat umetaka. Umetci od bakra.
S čvrstom drškom od SUPERGLAS staklenih vlakana, obloga od crne plastike.
Bez povratnog udara pomoću utega u tijelu čekića. Prilikom udara utezi stvaraju silu prema dolje i sprječavaju odbijanje.

Upotreba:

Za precizne udarce tj. za blagi udarac kod montažnih radova.

Zamjenski dio:

Zamjenski umetci, vidjeti br. 754760.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu