{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ glave čekića | 22 mm | |
Serija | PB 303 | |
Duljina glave s umecima | 75 mm | |
Duljina drške | 250 mm | |
Ukupna duljina | 270 mm | |
Težina | 0,239 kg | |
Materijal za kućišta | Čelik | |
Materijal umetka | Najlon, bijeli | |
Materijal drške | Staklena vlakna | |
bez trzaja | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 754800 22 | |
EAN / GTIN | 7610733087068 | |
Broj proizvođača | 303.1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Mekani čekić s najlonskim umetcima Superglas-drška, ⌀ glave čekića: 22mm
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
48,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi
13,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina | 0,239 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
⌀ glave čekića | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Duljina glave s umecima | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
Duljina drške | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić | Čekić |