{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ glave čekića | 60 mm | |
Duljina glave s umecima | 120 mm | |
Duljina drške | 360 mm | |
Ukupna duljina | 420 mm | |
Težina | 1,47 kg | |
Materijal za kućišta | Čelik | |
Materijal umetka | Najlon, bijeli | |
Materijal drške | Orahovina | |
bez trzaja | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 754700 60 | |
EAN / GTIN | 7610733003495 | |
Broj proizvođača | 300.7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Mekani čekić s najlonskim umetcima Drška od orahovine, ⌀ glave čekića: 60mm
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi
100,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
352 dijelovi na zalihi
64,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 420 mm | 380 mm |
Težina | 1,47 kg | 1,36 kg |
⌀ glave čekića | 60 mm | 60 mm |
Materijal umetka | Najlon, bijeli | s plastičnim omotačem |
Materijal za kućišta | Čelik | Čelik |
Materijal drške | Orahovina | Čelik |
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić |