{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ glave čekića | 27 mm | |
Duljina glave s umecima | 81 mm | |
Duljina drške | 300 mm | |
Težina | 0,358 kg | |
Drška | 3-komponentna drška | |
Materijal umetka | Najlon, bijeli, 100 Shore | |
Materijal drške | Zrno od aluminijskog lijeva | |
bez trzaja | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 754170 27 | |
EAN / GTIN | 8024886013857 | |
Broj proizvođača | PF090K 27 | |
Manufacturer | OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it |