Mekani čekić Simplex, umetak od superplastike 40 mm

Artikl br.: 753700 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
908 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SIMPLEX
⌀ glave čekića 40 mm
Serija SIMPLEX mekani čekić
Težina 50 g
Boja bijela
Broj komada 1
Tvrdoća tvrdo
Materijal Super plastika
Vrsta proizvoda Zamjenski umetak 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 753700 40
EAN / GTIN 4030618301103
Broj proizvođača 3207.040

Opis

Upotreba:

Umetak od super plastike: udarni umetak jako otporan na udare i nelomljiv s malim trošenjem. Ne puca. Za udarce koji ne oštećuju; posebice za udarce o kut.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu