Mekani čekić Simplex, plastični umetak, crveno, za ⌀ glave čekića: 50mm

Artikl br.: 753600 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 50 mm
Serija SIMPLEX
Težina 115 g
Boja crveno
Broj komada 1
Tvrdoća tvrdo
Materijal Plastika
Vrsta proizvoda Zamjenski umetak 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 753600 50
EAN / GTIN 4030618301073
Broj proizvođača 3206.050

Opis

Upotreba:

Plastični umetak: Prilično tvrd, od crvene prozirne plastike otporne na udarce.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu