Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške 60G mm

Artikl br.: 753310 60G
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SIMPLEX
⌀ kućišta 60 mm
Serija SIMPLEX mekani čekić
⌀ udarne površine umetka 60 mm
Težina 975 g
Materijal za kućišta Čelični lijev
Vrsta proizvoda Kućište mekog čekića

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 753310 60G
EAN / GTIN 4030618301325
Broj proizvođača 3011.060

Opis

Izvedba:

Čvrsto dvodijelno kućište od aluminija ili temper lijeva. Dostupni su odgovarajući umetci za razne vrste radova. Sve vrste umetaka mogu se kombinirati jedna s drugom.

Upotreba:

Vel. A = kućište od aluminija: za lagani rad npr. pozicioniranje.
Vel. L = kućište od temper lijeva: za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

Odgovara:

SIMPLEX mekani čekić br. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Napomena:

Označavanje veličine s A = kućištem od aluminija; L = kućište od temper lijeva.
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
    za ⌀ kućišta / materijal (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu