Kućište za SIMPLEX mekani čekić bez umetaka, bez drške 50G mm

Artikl br.: 753310 50G
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SIMPLEX
⌀ kućišta 50 mm
Serija SIMPLEX mekani čekić
⌀ udarne površine umetka 50 mm
Težina 725 g
Materijal za kućišta Čelični lijev
Vrsta proizvoda Kućište mekog čekića

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 753310 50G
EAN / GTIN 4030618301318
Broj proizvođača 3011.050

Opis

Izvedba:

Čvrsto dvodijelno kućište od aluminija ili temper lijeva. Dostupni su odgovarajući umetci za razne vrste radova. Sve vrste umetaka mogu se kombinirati jedna s drugom.

Upotreba:

Vel. A = kućište od aluminija: za lagani rad npr. pozicioniranje.
Vel. L = kućište od temper lijeva: za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

Odgovara:

SIMPLEX mekani čekić br. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Napomena:

Označavanje veličine s A = kućištem od aluminija; L = kućište od temper lijeva.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    za ⌀ kućišta / materijal (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu