Mekani čekić s najlonskim umetcima 40G mm

Artikl br.: 752520 40G
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta / materijal (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina glave s umecima 116 mm
⌀ udarne površine umetka 40 mm
Duljina drške 275 mm
Ukupna duljina 330 mm
Težina bez umetaka 418 g
Boja prirodna
bez trzaja Da
Mogućnost kombiniranja umetaka Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 752520 40G
EAN / GTIN 4045197978042
Broj proizvođača 752520 40G

Opis

Izvedba:

Mekani čekić s amortizacijom povratne sile i izmjenjivim funkcionalnim nastavcima za primjenu kao običan mekani čekić. Stabilno, dvodijelno kućište izrađeno finim lijevom kvalitetnog oplemenjenog čelika. Mogućnost kombiniranja i zamjene nastavaka. S drškom od lakirane američke orahovine.

Upotreba:

Za poravnanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 752530, a zamjenski nastavci pod br. 752540752560.