Drška čekića sa zaštitnim rukavcem i prstenastim klinom 400 mm

Artikl br.: 751650 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina drške 400 mm
    Zaštita za dršku Najlon
    Materijal Orahovina
    Vrsta proizvoda Drška

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 751650 400
    EAN / GTIN 4045197379696
    Broj proizvođača 751650 400

    Opis

    Izvedba:

    Oblikovana drška čekića od drveta Hickory s najlonskim zaštitnim rukavcem i prstenastim klinom.

    Odgovara:

    GARANT bravarski čekić br. 750110 i GARANT mekani čekići br. 754120 / 754160.

    Odgovara:

    Br. 750110 s utegom: 2000 g

    Napomena:

    Za čekiće br. 750110 vel. 100 vidi zamjenske dijelove br. 751700 vel. 260.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu