Drška čekića sa zaštitnim rukavcem i prstenastim klinom 300 mm

Artikl br.: 751650 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina drške 300 mm
za ⌀ glave 27 mm; 32 mm
Zaštita za dršku Najlon
Materijal Orahovina
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 751650 300
EAN / GTIN 4045197379627

Opis

Izvedba:

Oblikovana drška čekića od drveta Hickory s najlonskim zaštitnim rukavcem i prstenastim klinom.

Odgovara:

GARANT bravarski čekić br. 750110 i GARANT mekani čekići br. 754120 / 754160.

Odgovara:

Br. 750110 s utegom: 300 g
Br. 754120 / 754160 s ⌀ glave: 27; 32 mm

Napomena:

Za čekiće br. 750110 vel. 100 vidi zamjenske dijelove br. 751700 vel. 260.
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
    duljina drške (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu