Krovopokrivački čekić s magnetskim držačem čavala, Težina bez drške: 600g

Artikl br.: 751500 600
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Težina bez drške (g) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške 600 g
Duljina drške 280 mm
Materijal drške Čelična cijev
Držač čavla magnetski Da
Držač čavla Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 751500 600
EAN / GTIN 4016134504693
Broj proizvođača 5123250000
Manufacturer Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Izvedba:

Glava čekića kovana u ljevačkom kalupu, kaljena i ojačana. Kvalitetno izrađen nos i utor za čavle. Magnetski držač čavala. Velika sigurnost od loma zahvaljujući čvrstoj dršci od čelične cijevi s praktičnom gumenom oblogom.
Glava s praškastom prevlakom, karirana staza.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu