{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Težina bez drške | 1 kg | |
Duljina drške | 260 mm | |
Zaštita za dršku | Čelična zaštita za dršku | |
Materijal drške | Orahovina | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 751015 1 | |
EAN / GTIN | 4016671029246 | |
Broj proizvođača | 0004302-1000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Teški čekić SecuTec® s čahurom za zaštitu drške, Težina bez drške: 1kg
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
34,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
209 dijelovi na zalihi
18,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
678 dijelovi na zalihi
11,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina bez drške | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
Duljina drške | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić | Čekić |