Stolarski čekić 22 mm

Artikl br.: 750700 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četverokutna stranica (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Težina bez drške 230 g
    Četverokutna stranica 22 mm
    Duljina drške 300 mm
    Vrsta proizvoda Čekić

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 750700 22
    EAN / GTIN 2050001008350
    Broj proizvođača 100PE/22 MM

    Opis

    Utförande:

    Smitt, härdat och anlöpt hammarhuvud. Svartlackerad yta, blank arbetsyta. Med skaft av askträ.

    Norm:

    DIN 5109

    Material:

    Specialverktygsstål.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu