Bravarski čekić, francuski model s drškom Ultratec, Uteg bez drške: 200g

Artikl br.: 750660 200
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Uteg bez drške (g) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške 200 g
Duljina glave L 75 mm
Visina radne površine H 25 mm
Duljina drške 260 mm
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 750660 200
EAN / GTIN 4016134002991
Broj proizvođača 5029980200
Manufacturer Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu, kaljeno i ojačano. Glava lakirana, obje strane glave sjajno brušeni.
S „Ultratec” drškom sa staklenim vlaknima.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu