Centrirno točkalo 11-16 mm

Artikl br.: 749800 11-16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ bušenja (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ bušenja 11 mm - 16 mm
ukupna duljina 115 mm
Vrsta proizvoda Točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 749800 11-16
EAN / GTIN 4049002023873
Broj proizvođača R430 142

Opis

Izvedba:

Sastoji se od točkala, vodilice i prorezanog vanjskog rukavca. Točkalo se može brusiti.

Upotreba:

Točanje komponente ili uzorka.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu