{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ vrha D | 3 mm | |
Ukupna duljina L1 | 110 mm | |
Duljina trna L2 | 25 mm | |
⌀ drške S | 7 mm | |
Čvrstoća vrha | 59 HRC | |
Izvedba udarne glave | specijalno anelirana glava | |
Materijal | Ekstra krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Utjerni klinovi za rascjepke |
Broj artikla | 747500 3 | |
EAN / GTIN | 7610733200481 | |
Broj proizvođača | 715.3 |