Izbijač s ručkom 14 mm

Artikl br.: 747100 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ vrha (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ vrha 14 mm
    Ukupna duljina L1 290 mm
    Duljina trna L2 140 mm
    ⌀ drške S 18 mm
    Izvedba udarne glave specijalno kaljena udarna glava
    Drška amortizirajuća višekomponentna navlaka
    Poboljšanje u potpunosti kaljeno
    Materijal Zaobljeni čelik
    Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 747100 14
    EAN / GTIN 3148511594605
    Broj proizvođača 249.G14

    Opis

    Izvedba:

    Okrugli čelik s cilindričnim drškom, prokaljen. Ručka prigušuje udarce za veći komfor i preciznost. Posebno anelirane glave protiv rascjepavanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu