Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran 12 mm

Artikl br.: 747000 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ vrha D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ vrha D 12 mm
Standard DIN 6450 C
Ukupna duljina L1 150 mm
Duljina trna L2 50 mm
⌀ drške S 14 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik kaljen na zraku
Površina lakirano
Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 747000 12
EAN / GTIN 4049002021053
Broj proizvođača R451 012 0

Opis

Izvedba:

Čvrsta osmerokutna drška s cilindričnim trnom. Cijelom duljinom prokaljen. Specijalno anelirane glave spriječavaju rascijepavanje. Stvarni ⌀ 0,05 − 0,5 mm ispod nazivne dimenzije sprječava zaglavljivanje izbijača u provrtu.

Standard:

DIN 6450.
Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Normalna kvaliteta od krom-vanadij čelika kaljenog na zraku, lakiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu