Probijač masivna izvedba 7 mm

Artikl br.: 745500 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ vrha (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ vrha 7 mm
⌀ drške 12 mm
ukupna duljina 120 mm
Težina 105 g
Vrsta proizvoda Probijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 745500 7
EAN / GTIN 4049002002540
Broj proizvođača R441 007 0

Opis

Izvedba:

Osmerokutna drška s prokaljenim konusnim trnom. Zahvaljujući specijalno aneliranoj glavi nema rascjepavanja probijača.
Teška izvedba prema DIN 6458 D. Anelirana glava.

Standard:

DIN 6458 D.
Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Normalna kvaliteta od krom-vanadij čelika, drška lakirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu