Dlijeto za razdvajanje 10X3 mm

Artikl br.: 743400 10X3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
194 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Oštrica (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oštrica 10×3 mm
Duljina drške 125 mm
Težina 80 g
Vrsta proizvoda Dlijeto za razdvajanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 743400 10X3
EAN / GTIN 4049002006746
Broj proizvođača R393 003 0

Opis

Izvedba:

Od poboljšanog čelika osmerokutnog poprečnog presjeka. Rezna oštrica prokaljena, moguće višekratno oštrenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno anelirane glave protiv rascijepavanja dlijeta.

Upotreba:

Za odrezivanje između dva prethodno izbušena provrta.

Standard:

Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij čelik kaljen na zraku, površina lakirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu