Dlijeto za kamen šiljasto 250 mm

Artikl br.: 742600 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
⌀ drške 16 mm
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 742600 250
EAN / GTIN 4049002001024
Broj proizvođača R330 250 1

Opis

Izvedba:

Od poboljšanog čelika osmerokutnog poprečnog presjeka. Rezna oštrica prokaljena, moguće višekratno oštrenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno anelirane glave protiv rascijepavanja dlijeta.

Standard:

DIN 7256 (šiljasto)
Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik kaljen na zraku, lakiran uranjanjem u zlato.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu