Dlijeto za kamen plosnato 250 mm

Artikl br.: 742500 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Širina noža 23 mm
⌀ drške 16 mm
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 742500 250
EAN / GTIN 4049002001376
Broj proizvođača R350 250 1

Opis

Izvedba:

Od poboljšanog čelika osmerokutnog poprečnog presjeka. Rezna oštrica prokaljena, moguće višekratno oštrenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno anelirane glave protiv rascijepavanja dlijeta.

Standard:

DIN 7254 (plosnato)
Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik kaljen na zraku, lakiran uranjanjem u zlato.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu