Žlijebno dlijeto 4 mm

Artikl br.: 741500 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

debljina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina oštrice 4 mm
ukupna duljina 150 mm
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 741500 4
EAN / GTIN 4049002002106
Broj proizvođača R392 004 0

Opis

Izvedba:

Osmerokutna drška, prokaljena rezna oštrica, moguće je višestruko oštrenje bez kaljenja. Zahv. specijalno aneliranoj glavi nema rascijepavanja dlijeta.

Standard:

Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij čelik kaljen na zraku, površina lakirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu