Rasporno dlijeto sa savijenom drškom 235 mm

Artikl br.: 741450 235
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
215 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 235 mm
    Duljina bočnih oštrica 30 mm
    Širina noža 26 mm
    Težina 260 g
    Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 741450 235
    EAN / GTIN 7610733220908
    Broj proizvođača 804.BENT

    Opis

    Izvedba:

    Vrlo uska i savijena drška (26×7 mm) za slobodniji radni prostor te time i za siguran rad. S dodatnom bočnom oštricom specijalno za obradu utora. Prokaljeno i popušteno. Rezna oštrica prokaljena, moguće je višekratno brušenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno anelirane glave sprječavaju rascijepavanje dlijeta. Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća (približno 59 HRC) s visokom žilavosti.

    Materijal:

    Specijalna legura od krom-vanadija, prevučeno prahom, crvena boja.