Rasporno dlijeto, ukupna duljina: 240mm

Artikl br.: 741400 240
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
744 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 240 mm
Širina noža 26 mm
Težina 330 g
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 741400 240
EAN / GTIN 4049002001833
Broj proizvođača R380 240 1

Opis

Izvedba:

S plosnatom oštricom. Oštrica ravnomjerno otvrdnjena, time je moguće višekratno brušenje bez naknadnog otvrnjavanja. Specijalno poboljšanje udarne glave sprječava fragmentiranje na glavi dlijeta.

Standard:

Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij čelik kaljen na zraku, površina lakirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu