Mehaničarsko šiljato dlijeto, posebna kvaliteta 150 mm

Artikl br.: 741100 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 150 mm
Širina noža 6 mm
Težina 83 g
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 741100 150
EAN / GTIN 7610733005796
Broj proizvođača PB 815.6

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i popušteno. Rezna oštrica prokaljena; time je moguće višekratno oštrenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno anelirane glaveprotiv rascjepavanja dlijeta. Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća (ca. 59 HRC) s velikom žilavošću.

Materijal:

Specijalna legura krom-vanadija. Površina kromirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu