Mehaničarsko plosnato dlijeto, posebna kvaliteta 130 mm

Artikl br.: 741000 130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
206 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 130 mm
Širina noža 12 mm
Težina 75 g
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 741000 130
EAN / GTIN 7610733005727
Broj proizvođača PB 805.12

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i popušteno. Rezna oštrica prokaljena; time je moguće višekratno oštrenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno anelirane glaveprotiv rascjepavanja dlijeta. Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća (ca. 59 HRC) s velikom žilavošću.

Materijal:

Specijalna legura krom-vanadija. Površina kromirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu