Rezervne čeljusti s vijcima 840 mm

Artikl br.: 738010 840
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za čelični lim do 20 HRC 40×4 mm
Vrsta proizvoda Glava noža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 738010 840
EAN / GTIN 4005887007278
Broj proizvođača 87480133

Opis

Upotreba:

Rezanje plosnatih šipki u rešetkama s otvorima veličine od 30×30 mm.

Materijal:

Čeljusti od visokolegiranog čelika, kovnog u ljevačkom kalupu, anelirani i rezne oštrice indukcijski kaljene.

Odgovara:

Rezač rešetke art. 738000.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu