Rezervne čeljusti s vijcima 950 mm

Artikl br.: 737210 950
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za pojedinačne šipke do 19 HRC odnosno 800 N/mm2 11 mm
za pojedinačne šipke do 40 HRC odnosno 1200 N/mm2 9 mm
za pojedinačne šipke do 48 HRC odnosno 1600 N/mm2 6 mm
za dvostruke šipke do 40 HRC odnosno 1200 N/mm2 2×8 mm
Vrsta proizvoda Glava noža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 737210 950
EAN / GTIN 4005887003003
Broj proizvođača 87985135

Opis

Materijal:

Glava noža od specijalnog alatnog čelika, oštrice dodatno induktivno otvrdnjene.

Odgovara:

Rezalo građevinskog čelika art. 737200.