Rezervne čeljusti s vijcima 1070 mm

Artikl br.: 734110 1070
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za zaobljeni čelik do 19 HRC odnosno 800 N/mm2 do ⌀ 16 mm
za zaobljeni čelik do 40 HRC odnosno 1200 N/mm2 do ⌀ 11 mm
za zaobljeni čelik do 48 HRC odnosno 1600 N/mm2 do ⌀ 10 mm
Vrsta proizvoda Glava noža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 734110 1070
EAN / GTIN 4005887012173
Broj proizvođača 87430140

Opis

Materijal:

Čeljusti od specijalnog alatnog čelika, rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene.

Odgovara:

Kliješta za armaturu br. 733500.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu