{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 610 mm | |
za zaobljeni čelik do 19 HRC odnosno 800 N/mm2 do ⌀ | 9 mm | |
za zaobljeni čelik do 40 HRC odnosno 1200 N/mm2 do ⌀ | 8 mm | |
za zaobljeni čelik do 48 HRC odnosno 1600 N/mm2 do ⌀ | 7 mm | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 733000 610 | |
EAN / GTIN | 4005887367303 | |
Broj proizvođača | 87437005 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Savijena kliješta za armature, ukupna duljina: 610mm
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
224,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
352 dijelovi na zalihi
96,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 610 mm | 600 mm |
za zaobljeni čelik do 19 HRC odnosno 800 N/mm2 do ⌀ | 9 mm | 9 mm |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta |