Mala kliješta za armaturu 390 mm

Artikl br.: 731900 390
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 390 mm
za pojedinačne šipke do 19 HRC odnosno 800 N/mm2 7 mm
za pojedinačne šipke do 40 HRC odnosno 1200 N/mm2 5 mm
za pojedinačne šipke do 48 HRC odnosno 1600 N/mm2 4 mm
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 731900 390
EAN / GTIN 4005887007506
Broj proizvođača 87433020

Opis

Izvedba:

Vrlo precizna glava kliješta za do 25 % manju potrebnu ručnu silu. Mali, posebno praktičan model s ergonomski oblikovanim plastičnim ručkama.

Materijal:

Rezne oštrice od krom-vanadij specijalnog čelika, kaljene.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu