Kompaktna kliješta za armaturu CoBolt® sa savijenom glavom 20° 200 mm

Artikl br.: 731755 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
za čelične žice za mekane materijale do ⌀ 6 mm
za čeličnu žicu srednje tvrdoće do ⌀ 5,2 mm
za čeličnu žicu do ⌀ 3,6 mm
Oznaka proizvođača CoBolt®
Oštrica kaljeno
glava pod kutom 20 stupanj
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij elektročelik
Površina atramentirano u crnoj boji
s oprugom za otvaranje ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 731755 200
EAN / GTIN 4003773066866
Broj proizvođača 71 21 200

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući specijalnom prijenosnom mehanizmu veliki učinak rezanja s malom silom rezanja. Indukcijski kaljene rezne oštrice (približno 64 HRC).
Kliješta fosfatirana u crnoj boji, drške prevučene plastikom. Glava savijena pod kutom od 20° za ravne rezove.

Upotreba:

Za žicu do 2000 N/mm2 vlačne čvrstoće.

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu