{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
za čelične žice za mekane materijale do ⌀ | 5,3 mm | |
za čeličnu žicu srednje tvrdoće do ⌀ | 4,4 mm | |
za čeličnu žicu do ⌀ | 3 mm | |
Oznaka proizvođača | CoBolt® | |
Oštrica | kaljeno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij elektročelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
s oprugom za otvaranje | ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 731750 160 | |
EAN / GTIN | 4003773082668 | |
Broj proizvođača | 71 01 160 |