Kliješta za rezanje žičanih užadi i kabela 350 mm

Artikl br.: 731720 350
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 350 mm
    za žičanu užad/zaobljeni čelik mekani ⌀ 8 mm
    za žičanu užad do 1800 N/mm2 do ⌀ 6 mm
    za kabel do 20 mm2
    Vrsta proizvoda Rezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 731720 350
    EAN / GTIN 2050001009333
    Broj proizvođača 80-416

    Opis

    Izvedba:

    Uske čeljusti za siguran precizan rez. Noževi obloženi materijalom PTFE s posebno kaljenim oštricama.

    Prednost:

    Visoka čvrstoća uz malu masu.

    Upotreba:

    Za rezanje žičanih užadi, okruglog čeličnog profila te bakrenih i aluminijskih kabela.

    Materijal:

    Nož od poboljšanog krom-vanadij čelika. Kraci od plemenitog čelika s plastičnim drškama.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu