Kliješta za rezanje žica s ručkama 160 mm

Artikl br.: 731560 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
za žičanu užad/zaobljeni čelik mekani ⌀ 6 mm
za žičanu užad (maksimalno 1960 N/mm2) ⌀ 4 mm
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 731560 160
EAN / GTIN 4003773082354
Broj proizvođača 95 62 160

Opis

Izvedba:

Čvrsti oblik, u potpunosti od čelika, kovano u ljevačkom kalupu. S vijčanim zglobom i oprugom za otvaranje. Tvrdoća oštrica 64 HRC. Krakovi s laganom PVC-oblogom.
s višekomponentnim navlakama za ručke.

Upotreba:

Za rezanje žičanih užadi, višejezgrenih kabela itd.

Materijal:

Krom-vanadij specijalni čelik, kaljen i gašen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu