Škare s račnom namijenjene za rezanje kablova s čeličnom jezgrom (ACSR kablovi) 340 mm

Artikl br.: 731270 340
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet rezanja 240 mm2
Kapacitet rezanja do ⌀ 32 mm
ukupna duljina 340 mm
Materijal Nož: Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kaljen u ulju
Krak Aluminijska ovalna cijev, vrlo otporna
Funkcija račne da
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 731270 340
EAN / GTIN 4003773081241
Broj proizvođača 95 32 340 SR

Opis

Izvedba:

Rezanje uz precizno brušenje te induktivno pojačani rubovi oštrica. Pogon sa zupčastim vijencem s dvije brzine za jednostavno rezanje uz primjenu male količine snage zahvaljujući visokom prijenosu.

Upotreba:

Za rezanje kablova s čeličnom jezgrom (ACSR kabel) radom jednom ili s obje ruke. Idealno za rad u skučenim prostorima.

Materijal:

Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljeno u ulju.

Dodatni pribor:

Rezervni nož br. 731272.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu