Zupčane škare za kabele za čelično armirane kabele (SWA kabel) 315 mm

Artikl br.: 731250 315
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet rezanja 380 mm2
Kapacitet rezanja do ⌀ 45 mm
ukupna duljina 315 mm
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju.
Funkcija račne da
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 731250 315
EAN / GTIN 4003773078562
Broj proizvođača 95 32 315 A

Opis

Izvedba:

Rezanje uz precizno brušenje te induktivno pojačani rubovi oštrica.

Upotreba:

Za rezanje čelično armiranih kabela (SWA kabel) radom jednom ili s obje ruke. Idealno za rad u skučenim prostorima.

Materijal:

Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljeno u ulju.

Dodatni pribor:

Zamjenska rotacijska oštrica br. 731251.

Napomena:

Nije primjereno za rezanje ACSR kabela i žičane užadi.