{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za kabel ⌀ | 52 mm | |
Kapacitet rezanja višežilnih vodiča do | 380 mm2 | |
ukupna duljina | 280 mm | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Pokretanje | mehanički, jednoručno, princip račne | |
Materijal | Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju. | |
Zaštita od pritezanja | da | |
Vrsta proizvoda | Škare |
Broj artikla | 731100 52 | |
EAN / GTIN | 4003773043942 | |
Broj proizvođača | 95 31 280 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Škare za rezanje kabela s prijenosom, za kabel ⌀: 52mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
296,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
158,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
269,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pokretanje | mehanički, jednoručno, princip račne | mehanički, jednoručno, princip račne | mehanički, jednoručno, princip račne |
za kabel ⌀ | 52 mm | 32 mm | 54 mm |
ukupna duljina | 280 mm | 250 mm | 310 mm |
Drška | Višekomponentna navlaka | ergonomska plastična ručka sa zaštitom od klizanja | ergonomska plastična ručka sa zaštitom od klizanja |
Zaštita od pritezanja | da | ||
Kapacitet rezanja višežilnih vodiča do | 380 mm2 | 240 mm2 | 480 mm2 |
Vrsta proizvoda | Škare | Škare | Škare |