{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ višežilnih vodiča | 27 mm | |
za jednožilne vodiče | 150 mm2 | |
ukupna duljina | 500 mm | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Pokretanje | mehanički, dvoručno | |
Materijal | Krak: Aluminijska cijev visoke čvrstoće. | |
Glava | Glava s oštricama: Vanadin elektročelik, kovan, kaljen u ulju | |
s oprugom za otvaranje | ne | |
Vrsta proizvoda | Škare |
Broj artikla | 730400 500 | |
EAN / GTIN | 4003773069966 | |
Broj proizvođača | 95 12 500 |