Male škare za rezanje kabela s 2K prevučenim drškama VDE-izolirano 160 mm

Artikl br.: 730355 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet rezanja 50 mm2
Kapacitet rezanja do ⌀ 15 mm
ukupna duljina 160 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška Višekomponentna navlaka
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 730355 160
EAN / GTIN 4003773085966
Broj proizvođača 95 16 160

Opis

Izvedba:

Ručke s višekomponentnim navlakama. Izolacija do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Glava polirana, sa srpolikim oštricama. Reže bez gnječenja.
Ručice s višekomponentnim navlakama.
Manje potrebne sile: odvaja žice pomoću oštrice podesive po stupnjevima. Reže masivne kabele od bakra i aluminija do 5 × 4 mm2.

Upotreba:

Za rezanje bakrenih i aluminijskih kabela.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, upušteno iskovan.