Škare za rezanje kabela s 2K navlakama VDE-izolirano, ukupna duljina: 225mm

Artikl br.: 730350 225
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.462 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet rezanja 120 mm2
Kapacitet rezanja do ⌀ 23 mm
ukupna duljina 225 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška Višekomponentna navlaka
Pokretanje mehanički, jednoručno
Materijal Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju.
Površina kromirano
s oprugom za otvaranje ne
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 730350 225
EAN / GTIN 4003773089964
Broj proizvođača 95 18 225

Opis

Izvedba:

Ručke s višekomponentnim navlakama. Izolacija do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Ručice s višekomponentnim navlakama.
Glava sa srpolikim oštricama. Brunirane škare. Reže glatko i čisto bez uklještenja. Dva rezna područja: Stepenasta glavna oštrica drži manji i veći kabel kod rezanja što je moguće bliže zglobovima tijekom rezanja; prednji rezni rub koristi se za postupno rezanje („grickanje”) vrlo velikog kabla. Ogroman kapacitet: Odvaja jednostruki kabel od bakra ili aluminija do 35 mm², višežilni do 70 mm² i meki do 120 mm².

Upotreba:

Za rezanje bakrenih i aluminijskih kabela.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, upušteno iskovan.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu