{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kapacitet rezanja | 35 mm2 | |
Kapacitet rezanja do ⌀ | 8 mm | |
ukupna duljina | 185 mm | |
Oznaka proizvođača | KT8 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | plastična navlaka | |
Pokretanje | mehanički, jednoručno | |
Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan u kalupu. | |
Površina | neobrađeno | |
s oprugom za otvaranje | ne | |
Vrsta proizvoda | Škare |
Broj artikla | 730250 185 | |
EAN / GTIN | 4008190020163 | |
Broj proizvođača | 9002650000 |