{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kapacitet rezanja | 25 mm2 | |
Kapacitet rezanja do ⌀ | 7 mm | |
ukupna duljina | 125 mm | |
Oznaka proizvođača | KT Mini | |
Drška | plastična navlaka | |
s oprugom za otvaranje | da | |
Izmjenjiva rezna glava | ne | |
Funkcija račne | ne | |
Vrsta proizvoda | Škare |
Broj artikla | 730110 125 | |
EAN / GTIN | 4064675664024 | |
Broj proizvođača | 2876460000 |